Disc compact D × A × H (mm) 280

Cod articol: 566987 280

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,02 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,68 € / buc.
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 60

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Comparaţie granulaţie 280
Grad de fineţe fin
Grad de duritate moale
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor D 150 mm
Lăţimea discului T 3 mm
⌀ găurii H 25 mm
Execuţie 3S fine
Viteză periferică maximă 60 m/s
Turaţie maximă 7.500 min-1
Tip produs Disc compact

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566987 280
EAN / GTIN 4045197719041
Număr producător 566987 280

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri compacte din material presat pentru şlefuire rece fără schimbarea culorii la încălzire.

Aplicaţie:

Pentru îndepărtarea, curăţarea şi finisarea cordoanelor de sudură pe colţ, punctelor de sudură şi locurilor greu accesibile cu polizoarele unghiulare (⌀ 125 mm) sau maşinile pentru şlefuirea cordoanelor de sudură pe colţ (⌀ 150 mm).

Notă:

Discurile compacte din material abraziv pentru şlefuirea suprafeţelor sunt prezentate la Cod 566991. Discurile de degroşare şi de finisare pentru utilizarea pe polizoare de banc sunt prezentate la Cod 568725, Cod 568731 şi Cod 568741.