{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Carbură de siliciu (SiC) | |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | |
Comparaţie granulaţie | 180 | |
Grad de fineţe | mediu | |
Grad de duritate | mediu | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
⌀ discurilor D | 125 mm | |
Lăţimea discului T | 3 mm | |
⌀ găurii H | 22 mm | |
Execuţie | 6A medium | |
Viteză periferică maximă | 60 m/s | |
Turaţie maximă | 10.000 min-1 | |
Tip produs | Disc compact |
Cod articol | 566986 180 | |
EAN / GTIN | 4045197719010 | |
Număr producător | 566986 180 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Disc compact D × A × H (mm), 125×3×22, Comparaţie granulaţie: 180
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
13,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
27,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
22,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
31,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
26,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
28,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
23,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 6A medium | 6A medium | 6A medium | 6A medium | 3 S fine | 3 S fine |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Grad de duritate | mediu | mediu | mediu | mediu | netratat | netratat |
Comparaţie granulaţie | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Viteză periferică maximă | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s |
Material abraziv | Carbură de siliciu (SiC) | Carbură de siliciu (SiC) | Carbură de siliciu (SiC) | Carbură de siliciu (SiC) | Carbură de siliciu (SiC) | Carbură de siliciu (SiC) |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC |