MT LNHU 4006 I4ACME IC908 Plăcuţe interne de frezare a filetelor ACME pentru filete trapezoidale americane

Cod articol: 5669520
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILLTHREAD
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5669520
EAN / GTIN 7291075376333
Număr producător 5669520
L-Număr L24290 170

Descriere

Descriere:

Plăcuţe interne de frezare a filetelor ACME pentru filete trapezoidale americane

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 40 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 6.3 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 20 mm
  • Forma filetului (THFT): AC29
  • Pasul filetului (TP): 6.35 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): INT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 4 Filete/″

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături