EBI-E4L 188-375/600C188CF IC902 4 caneluri, freze cu colț cu bilă elicoidală de 38°, cu gât degajat 3xD și pas variabil pentru amortizarea zdruncinăturilor pe materiale dure

Cod articol: 5669428
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5669428
EAN / GTIN 7291075357585
Număr producător 5669428
L-Număr L24180 2176

Descriere

Descriere:

4 caneluri, freze cu colț cu bilă elicoidală de 38°, cu gât degajat 3xD și pas variabil pentru amortizarea vibrațiilor pe materiale dure

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.188″
  • Raza la colţ (RE): 0.094″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.188″
  • Echivalent zecimal: 0.188″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3/8″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 38 Grade
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 0.6″

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături