MM ECS-A2.00X06-2T04 IC908 Capete de frezare cu carbură interschimbabile pentru centrare în conformitate cu DIN 332

Cod articol: 5669257
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDDRILL
Tip produs Capăt de frezat cu fixare pe filet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5669257
EAN / GTIN 7291075241907
Număr producător 5669257
L-Număr L24060 151

Descriere

Descriere:

Capete de frezare cu carbură interschimbabile pentru centrare în conformitate cu DIN 332

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T04
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2.07 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 10 mm
  • Lungime totală (OAL): 17.1 mm

Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături