EC-B6 12-56C12R1H110 IC702 Freză extra lungă din carbură cu 6 muchii de tăiere și unghi de elice de 45° pentru finisarea pieselor de prelucrat din materiale dure de până la 65 HRC

Cod articol: 5669224
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5669224
EAN / GTIN 7291075023053
Număr producător 5669224
L-Număr L24180 1477

Descriere

Descriere:

Freză extra lungă din carbură cu 6 muchii de tăiere și unghi de elice de 45° pentru finisarea pieselor de prelucrat din materiale dure de până la 65 HRC

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 56 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.11 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.04 mm/dinte
  • Diametrul gâtului (DN): 12 mm
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături