{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SC-DH | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Comparaţie granulaţie | 100 | |
Grad de fineţe | grosier | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
Denumirea producătorului | SC-DH | |
Execuţie | A coarse | |
Culoarea | maro | |
Viteză periferică maximă | 40 m/s | |
Tip produs | Material de şlefuit |
Cod articol | 566915 100 | |
EAN / GTIN | 4001895969072 | |
Număr producător | 7000067816 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Disc de şlefuire din material abraziv cu prindere cu scai SC-DH, ⌀ 115 mm, Comparaţie granulaţie: 100
La cerere
În stoc
2.106 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
3,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.003 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
3,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.427 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | A coarse | A coarse | A coarse |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
Grad de fineţe | grosier | grosier | grosier |
Viteză periferică maximă | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ discurilor | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A | A |
Tip produs | Material de şlefuit | Material de şlefuit | Material de şlefuit |