Disc de şlefuit din material abraziv (CER) PN-DH 280

Cod articol: 566908 280

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,24 € / buc.
  • de la 25 buc.
    4,37 € / buc.
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PN-DH
Material abraziv Granulaţie ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Comparaţie granulaţie 280
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Material abraziv din nylon
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 125 mm
Denumirea producătorului PN-DH
Execuţie A very fine
Culoarea albastru
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566908 280
EAN / GTIN 4064035038007
Număr producător 7100274228

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de şlefuire cu scaiete cu interstiţii pe suport textil, pentru o aderenţă sigură a scaiului. Cu calotă demontabilă de centrare pentru poziţionarea şi fixarea precisă a discului pe discul suport (vibraţii reduse cu aprox. 50 % cu discul suport cu scaiete cod 566965).
Material abraziv din nailon, universal şi performant, combinat cu granulaţie ceramică cu formă precisă (CER), pentru o rată mare de îndepărtare şi o durabilitate îndelungată.

Aplicaţie:

Pentru finisare, mătuire, suprapunere cu reducerea vizibilă a adâncimii rugozităţii precum şi pentru lucrări uşoare de curăţare (de ex., îndepărtarea culorilor de revenire) şi debavurare.
Pe polizoare unghiulare cu disc abraziv cu scai Cod 566960 respectiv 566965.

Notă:

Discuri de şlefuire cu scai pentru şlefuire prealabilă, consultaţi începând de la Cod 567705.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.