Disc de şlefuire din material abraziv cu fixare prindere cu scai GB-DH 50

Cod articol: 566903 50

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,02 € / buc.
  • de la 50 buc.
    4,18 € / buc.
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GB-DH
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Comparaţie granulaţie 50
Grad de fineţe extra grosier
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 125 mm
Denumirea producătorului GB-DH
Execuţie A coarse super duty
Culoarea albastru
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566903 50
EAN / GTIN 50048011603419
Număr producător 7000046247

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri abrazive cu scai din material abraziv cu interstiţii pe suport textil, pentru o adeziune sigură. Cu calotă demontabilă de centrare pentru poziţionarea şi fixarea precisă a discului pe discul suport (vibraţii reduse cu aprox. 50 % cu discul abraziv cu scai Cod 566965).
Disc foarte agresiv din material abraziv cu stabilitate înaltă a muchiilor. Granulaţia ceramică (CER) încorporată permite atingerea unei rate mai mari de îndepărtare a materialului.

Aplicaţie:

Domeniul de utilizare larg, de la lucrări de abraziune uşoare până la suprapunere într-o singură operaţie. Ideal pentru îndepărtarea punctelor mici de sudură şi pentru lucrări de curăţare şi debavurare mai grosiere. Suprafaţă şlefuită uniform.
Pe polizoare unghiulare cu disc abraziv cu scai Cod 566960 respectiv 566965.

Notă:

Pentru discuri de şlefuire cu scai pentru şlefuire prealabilă, consultaţi începând cu Cod 567705.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături