S845 SNMU 1806ANR-MM IC330 Plăcuțe pătrate cu 8 muchii de tăiere elicoidale în design drept

Cod articol: 5668859
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5668859
    EAN / GTIN 7291075360714
    Număr producător 5668859
    L-Număr L23910 496

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe pătrate cu 8 muchii de tăiere elicoidale în design drept

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 1 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 3.5 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 8

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături