MM ECF120-03/160-6T10 IC908 Capete de frezare interschimbabile pentru șanfrenare și ștanțare (fără centrare)

Cod articol: 5668645
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Capăt de frezat cu fixare pe filet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5668645
EAN / GTIN 7291075173710
Număr producător 5668645
L-Număr L24060 306

Descriere

Descriere:

Capete de frezare interschimbabile pentru șanfrenare și ștanțare (fără centrare)

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 16 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Lungime funcţională (LF): 20.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 32.25 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 30 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături