MM FM250-75R0.4-06T10 IC908 Capete modulare de frezare frontală din carbură cu interfață MULTIMASTER

Cod articol: 5668600
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tip produs Plăcuţă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5668600
    EAN / GTIN 7291075389050
    Număr producător 5668600
    L-Număr L24060 52

    Descriere

    Descriere:

    Capete modulare de frezare frontală din carbură cu interfață MULTIMASTER

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
    • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.5 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 6
    • Lungime funcţională (LF): 8.4 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.1 mm/dinte
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături