T490 LNMT 1306PNR-FF IC830 Plăcuțe tangențiale cu 2 muchii de tăiere pentru frezarea cu avans mare.

Cod articol: 5668308
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5668308
EAN / GTIN 7291075359343
Număr producător 5668308
L-Număr L23970 237

Descriere

Descriere:

Plăcuțe tangențiale cu 2 muchii de tăiere pentru frezarea cu avans mare.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 13.68 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 11.56 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.65 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1.5 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.5 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături