T490 LNHT 130640PNTR IC808 Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere elicoidale.

Cod articol: 5668136
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5668136
EAN / GTIN 7291075229318
Număr producător 5668136
L-Număr L23970 78

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere elicoidale.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12.5 mm
  • Figura 2.
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 13.63 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 12.6 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.65 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături