Disc de curăţare (A) 125 mm

Cod articol: 566758 125

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,51 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,92 € / buc.
La cerere
În stoc
3.130 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Descrierea formei: plat
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Viteză periferică maximă: 60

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Prescurtare pentru material abraziv A
    Grad de fineţe mediu
    Grad de duritate moale
    Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
    Descrierea formei plat
    ⌀ discurilor 125 mm
    ⌀ găurii 22,23 mm
    Viteză periferică maximă 60 m/s
    Turaţie recomandată 5.000 min-1 - 7.000 min-1
    Turaţie maximă 11.000 min-1
    Tip produs Material abraziv de curăţare grosieră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 566758 125
    EAN / GTIN 4067263046882
    Număr producător 566758 125

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Lăcuit
     
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Discuri de şlefuire cu ţesătură din nylon prevăzută uniform cu granulaţie abrazivă sintetică.
    Structură a materialului abraziv extrem de rezistentă, împletită compact, fină, foarte flexibilă şi cu putere mare de şlefuire.

    Aplicaţie:

    Pentru curăţarea şi debavurarea cu o finisare extrem de fină a suprafeţelor.
    Cu disc suport din fibră de sticlă pentru prindere directă pe polizorul unghiular.