MT3 1155D IC908 Plăcuţe de frezare a filetului de 55° pentru utilizare generală.

Cod articol: 5667190
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5667190
EAN / GTIN 7291075332124
Număr producător 5667190
L-Număr L24290 3

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare a filetului de 55° pentru utilizare generală.

Caracteristică:

  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 11 mm
  • Forma filetului (THFT): BSP(G):
  • Tip de filet (TTP_DF2): INT
  • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 24 Filete/″
  • Număr paşi per inch minim (tăiş): 14 Filete/″

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături