Disc de curăţare grosieră (SiC), CG-RD, ⌀ discurilor: 115mm

Cod articol: 566715 115
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,41 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,84 € / buc.
La cerere
În stoc
1.289 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: plat
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Viteză periferică maximă: 60

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv SiC
Grad de duritate mediu
Grad de fineţe foarte grosier
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei plat
⌀ discurilor 115 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Viteză periferică maximă 60 m/s
Turaţie recomandată 5.000 min-1 - 7.000 min-1
Turaţie maximă 11.000 min-1
Tip produs Material abraziv de curăţare grosieră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566715 115
EAN / GTIN 4046719751051
Număr producător 7000077972
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de şlefuire cu ţesătură din nylon, intercalată uniform cu granulaţie abrazivă sintetică.
Structură foarte grosieră a materialului abraziv, nu se încarcă nici în cazul straturilor de acoperire groase şi moi.
Corp din material abraziv, flexibil, ideal şi pentru prelucrarea suprafeţelor arcuite. Realizează o finisare blândă şi uniformă, recomandat în special pentru suprafeţe vizibile.

Aplicaţie:

Pentru îndepărtarea ruginii, a lacurilor, curăţarea cordoanelor de sudură şi îndepărtarea murdăriilor de pe suprafeţe.
Cu disc suport din fibră de sticlă pentru prindere directă pe polizor unghiular.

Notă:

Pentru discuri de curăţare grosieră pentru polizor drept consultaţi începând cu Codul 556270.