MTECS 08077C35 14UN IC908 Vârtejuri de filetare scurte din carbură pentru producerea de filete UN (pentru oțeluri călite)

Cod articol: 5667141
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5667141
EAN / GTIN 7291075194388
Număr producător 5667141
L-Număr L24210 53

Descriere

Descriere:

Tarod de filetare scurt din carbură pentru producerea de filete UN (pentru oțeluri călite)

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 7.7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 64 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): UN60
  • Pasul filetului (TP): 1.814 mm
  • Dimensiunea filetului 7/16
  • Număr paşi per inch (tăiş) 14 Filete/″
  • Lungime utilă (LU): 35.2 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături