MM EA100H10R0CF-4T06 IC08 Freze interschimbabile din carbură cu unghi de spirală variabil pentru prelucrarea aluminiului.

Cod articol: 5667106
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
    Tip produs Plăcuţă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5667106
    EAN / GTIN 7291075293852
    Număr producător 5667106
    L-Număr L24060 329

    Descriere

    Descriere:

    Freze interschimbabile din carbură cu unghi de spirală variabil pentru prelucrarea aluminiului.

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 9.6 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
    • Raza la colţ (RE): 0 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 10 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 4
    • Unghiul elicei tăişului (FHA): 40 Grade
    • Lungime funcţională (LF): 19 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.1 mm/dinte
    • Lungime totală (OAL): 25.65 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Din aceeași serie "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături