BLR D400-QCS IC808 Plăcuţe cu două fețe pentru freze cu bot sferic

Cod articol: 5667088
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5667088
EAN / GTIN 7291075347333
Număr producător 5667088
L-Număr L23970 64

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe pentru freze cu bot sferic

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 32.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.5 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 14.2 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Vedeţi-le pe toate