BLR D400-QCS IC330 Plăcuţe cu două fețe pentru freze cu bot sferic

Cod articol: 5667087
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5667087
    EAN / GTIN 7291075347326
    Număr producător 5667087
    L-Număr L23970 63

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţă cu două fețe pentru freze cu bot sferic

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 20 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 32.7 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 5.5 mm
    • Lățimea plăcuţei (W1): 14.2 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 2

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături