{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Cubitron™II | |
Material abraziv | Cubitron™ II | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Granulaţie | 36 | |
Suport de material abraziv | Fibră vulcanizată | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Denumirea producătorului | 982 C | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel; Fontă; Metale neferoase | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 12.200 min-1 | |
Tip produs | Disc din fibră |
Cod articol | 566485 36 | |
EAN / GTIN | 30051141550733 | |
Număr producător | 7000028191 |