Disc din fibră Cubitron™ II (CER) 982C 80

Cod articol: 566480 80

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,32 € / buc.
  • de la 25 buc.
    2,77 € / buc.
La cerere
În stoc
2.348 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel; Fontă; Metale neferoase
  • Viteză periferică maximă: 80

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Cubitron™II
Material abraziv Cubitron™ II
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 80
Suport de material abraziv Fibră vulcanizată
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 115 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Denumirea producătorului 982 C
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel; Fontă; Metale neferoase
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 13.300 min-1
Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566480 80
EAN / GTIN 30051141276275
Număr producător 7000028196

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Granulaţia ultraperformantă cu formă precisă din produsele 3M™ este alcătuită din triunghiuri ceramice bine-definite, care sunt aliniate optim pe suportul de şlefuit. Rată de îndepărtare semnificativ mai mare cu o durabilitate extrem de ridicată şi o finisare uniformă a suprafeţei.
Fibră vulcanizată extrem de rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm şi crestături în cruce.
Tip vârf Cubitron™ II. Putere mare de îndepărtare.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea oţelului şi a metalelor neferoase.
Pe polizoare unghiulare cu o viteză de rotaţie de maxim 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566690 / 566692. Granulaţia abrazivă tăioasă permite un lucru confortabil, ergonomic cu presiune de presare redusă. Datorită ratei înalte de îndepărtare, discurile din fibră 3M™ reprezintă totodată o alternativă reală la discurile de degroşare şi de şlefuire în evantai.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb