Disc din fibră (CER) 787C 36

Cod articol: 566479 36

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,70 € / buc.
  • de la 25 buc.
    3,92 € / buc.
La cerere
În stoc
689 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Aluminiu
  • Viteză periferică maximă: 80

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 787C
Material abraziv Granulaţie ceramică
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ găurii 22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Aluminiu
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566479 36
EAN / GTIN 50076308897326
Număr producător 7100099257

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Materialul abraziv suplimentar asigură şlefuirea la rece fără schimbarea culorii la încălzire şi reduce colmatajul pe materialele unsuroase.
Granulaţia ultraperformantă cu formă precisă din produsele 3M™ este alcătuită din triunghiuri ceramice bine-definite, care sunt aliniate optim pe suportul de şlefuit. Rată de îndepărtare semnificativ mai mare cu o durabilitate foarte mare şi finisare uniformă a suprafeţelor.
Fibră vulcanizată extrem de rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm şi crestături în cruce.
Disc din fibră de calitate superioară cu pulverizare deschisă.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea oţelului inoxidabil, aluminului, titanului şi a aliajelor de nichel.
Pe polizoare unghiulare cu o viteză de rotaţie de maxim 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566690 / 566692. Granulaţia abrazivă tăioasă permite un lucru confortabil, ergonomic cu presiune de presare redusă. Datorită ratei înalte de îndepărtare, discurile din fibră 3M™ reprezintă totodată o alternativă reală la discurile de degroşare şi de şlefuire în evantai.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.