{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Cubitron™ III | |
Material abraziv | Cubitron™ III | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Granulaţie | 36 | |
Suport de material abraziv | Fibră vulcanizată | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
Conţinut | 25 | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Aluminiu | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc din fibre |
Cod articol | 566474 36 | |
EAN / GTIN | 068060664631 |