Disc din fibră (CER) 782C, ⌀ 178 mm, Granulaţie: 36

Cod articol: 566473 36
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,55 € / buc.
  • de la 25 buc.
    3,79 € / buc.
La cerere
În stoc
1.425 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel; Fontă; Metale neferoase
  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 782C
Material abraziv Granulaţie ceramică
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ găurii 22,23 mm
Denumirea producătorului 782C
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel; Fontă; Metale neferoase
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc din fibră

Identificare și clasificare

Cod articol 566473 36
EAN / GTIN 50076308897166
Număr producător 7100099284
Producător 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Granulaţia ultraperformantă cu formă precisă din produsele 3M™ este alcătuită din triunghiuri ceramice bine-definite, care sunt aliniate optim pe suportul de şlefuit. Rată de îndepărtare semnificativ mai mare cu o durabilitate foarte mare şi finisare uniformă a suprafeţelor.
Fibră vulcanizată extrem de rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm şi crestături în cruce.
Disc din fibră de calitate superioară cu pulverizare deschisă.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea oţelului şi a metalelor neferoase.
Pe polizoare unghiulare cu o viteză de rotaţie de maxim 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566690 / 566692. Granulaţia abrazivă tăioasă permite un lucru confortabil, ergonomic cu presiune de presare redusă. Datorită ratei înalte de îndepărtare, discurile din fibră 3M™ reprezintă totodată o alternativă reală la discurile de degroşare şi de şlefuire în evantai.