Disc din fibră (CER) 782C 36

Cod articol: 566471 36

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,54 € / buc.
  • de la 25 buc.
    2,11 € / buc.
La cerere
În stoc
416 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel; Fontă; Metale neferoase
  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie 782C
    Material abraziv Granulaţie ceramică
    Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
    Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
    ⌀ găurii 22,23 mm
    Denumirea producătorului 782C
    Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel; Fontă; Metale neferoase
    Viteză periferică maximă 80 m/s
    Tip produs Disc din fibră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 566471 36
    EAN / GTIN 50076308897142
    Număr producător 7100099545

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Granulaţia ultraperformantă cu formă precisă din produsele 3M™ este alcătuită din triunghiuri ceramice bine-definite, care sunt aliniate optim pe suportul de şlefuit. Rată de îndepărtare semnificativ mai mare cu o durabilitate foarte mare şi finisare uniformă a suprafeţelor.
    Fibră vulcanizată extrem de rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm şi crestături în cruce.
    Disc din fibră de calitate superioară cu pulverizare deschisă.

    Aplicaţie:

    Pentru prelucrarea oţelului şi a metalelor neferoase.
    Pe polizoare unghiulare cu o viteză de rotaţie de maxim 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566690 / 566692. Granulaţia abrazivă tăioasă permite un lucru confortabil, ergonomic cu presiune de presare redusă. Datorită ratei înalte de îndepărtare, discurile din fibră 3M™ reprezintă totodată o alternativă reală la discurile de degroşare şi de şlefuire în evantai.