{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Cubitron™II | |
Material abraziv | Cubitron™ II | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Granulaţie | 36 | |
Suport de material abraziv | Fibră vulcanizată | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Denumirea producătorului | 982CX PRO | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel; Fontă | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc din fibră |
Cod articol | 566466 36 | |
Număr producător | 7100246096 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc din fibră Cubitron™ II (CER) 982CX PRO, ⌀ 125 mm, Granulaţie: 36 |
La cerere
În stoc
3.548 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
0,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
50
Bucăți
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 mm | 22,23 mm |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | <0,1 % |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel; Fontă | Oţel |
Material abraziv | Cubitron™ II | Corindon normal (A) |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | A |
Tip produs | Disc din fibră | Disc din fibră |