Disc din fibră Cubitron™ II (CER) 982CX PRO, ⌀ 115 mm, Granulaţie: 36

Cod articol: 566465 36
Reducere
3,95 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,42 € 3,95 € / buc.
  • de la 25 buc.
    2,85 € 3,30 € / buc.
La cerere
În stoc
1.794 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel; Fontă
  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Cubitron™II
Material abraziv Cubitron™ II
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 36
Suport de material abraziv Fibră vulcanizată
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 115 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Denumirea producătorului 982CX PRO
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel; Fontă
Maşină acţionată Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566465 36
EAN / GTIN 638060833230
Număr producător 7100242885

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Granulaţia ultraperformantă cu formă precisă din produsele 3M™ este alcătuită din triunghiuri ceramice bine-definite, care sunt aliniate optim pe suportul de şlefuit. Rată de îndepărtare semnificativ mai mare cu o durabilitate foarte mare şi finisare uniformă a suprafeţelor.
Fibră vulcanizată extrem de rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm şi crestături în cruce.
Disc din fibră de calitate superioară cu un design nou, cu granulaţie Cubitron™ II îmbunătăţită şi modelată cu precizie. Pentru performanţă de şlefuire şi mai agresivă şi durabilitate prelungită în comparaţie cu 982C.

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu o viteză de rotaţie de maxim 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566690 / 566692. Granulaţia abrazivă tăioasă permite un lucru confortabil, ergonomic cu presiune de presare redusă. Datorită ratei înalte de îndepărtare, discurile din fibră 3M™ reprezintă totodată o alternativă reală la discurile de degroşare şi de şlefuire în evantai.
Pentru prelucrarea oţelului.