Disc din fibră XF 850 (CER), ⌀ 115 mm, Granulaţie: 60

Cod articol: 566456 60

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,39 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,16 € / buc.
La cerere
În stoc
1.571 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Aluminiu
  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie XF850
Material abraziv Granulaţie mixtă ceramic-ZA cu strat abraziv (TOP SIZE)
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 60
Suport de material abraziv Disc din fibră
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 115 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Aluminiu
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 13.300 min-1
Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566456 60
EAN / GTIN 4018875669228
Număr producător 766922

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Fibră vulcan rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă gaură 22 mm şi fante în cruce.
Disc universal din fibră VSM XF 850 cu putere de şlefuire mare şi durabilitate mărită. Şlefuire la rece. Recomandate pentru toate oţelurile aliate şi aliajele din aluminiu.
Tipul granulaţiei: Granulaţie mixtă ceramic-ZA cu strat abraziv (TOP SIZE).

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566650 / 6670. Pentru şlefuirea suprafeţelor nivelate şi arcuite cu flexibilitate mare.