{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | XF733 | |
Material abraziv | Granulaţie ceramică | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Granulaţie | 24 | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Aluminiu | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc din fibră |
Cod articol | 566452 24 | |
EAN / GTIN | 4018875875926 | |
Număr producător | 700246 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc din fibră XF 733 (CER), ⌀ 125 mm, Granulaţie: 24
La cerere
În stoc
822 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
14.246 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
0,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
50
Bucăți
0,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | <0,1 % |
Granulaţie | 24 | 24 |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Aluminiu | Oţel |
⌀ discurilor | 125 mm | 125 mm |
Material abraziv | Granulaţie ceramică | Corindon normal (A) |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | A |
Tip produs | Disc din fibră | Disc din fibră |