Disc din fibră Actirox AF 799 (CER), ⌀ 180 mm, Granulaţie: 60

Cod articol: 566449 60

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,22 € / buc.
  • de la 50 buc.
    5,18 € / buc.
La cerere
În stoc
488 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Metale neferoase; Oţel; Fontă
  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Actirox
Material abraziv Granulaţie ceramică
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 60
Suport de material abraziv Fibră vulcanizată
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 180 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat Metale neferoase; Oţel; Fontă
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566449 60
EAN / GTIN 4018875584866
Număr producător 758486

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Fibră vulcan rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă gaură 22,23 mm şi fante în cruce.
Tip de înaltă calitate VSM Actrirox AF 799 cu discuri de fibră cu putere de şlefuire foarte mare, foarte agresiv. Şlefuire la rece şi durabilitate remarcabilă.
Tip de granulă: 100% granulaţie ceramică VSM modelată geometric.

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566650 / 6670. Pentru şlefuirea suprafeţelor nivelate şi arcuite cu flexibilitate mare.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Disc din fibră Actirox AF 799 (CER), ⌀ 180 mm, Granulaţie: 60

Disc din fibră Actirox AF 799 (CER), ⌀ 180 mm, Granulaţie: 60

La cerere
În stoc
488 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
6,22 €
de la 50  Bucăți
5,18 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
0,87 €
de la 50  Bucăți
0,73 €
⌀ găurii 22,23 mm 22,23 mm
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 % <0,1 %
Granulaţie 60 60
Viteză periferică maximă 80 m/s 80 m/s
Optimizat pentru piesa de prelucrat Metale neferoase; Oţel; Fontă Oţel
⌀ discurilor 180 mm 180 mm
Suport de material abraziv Fibră vulcanizată Fibră vulcanizată

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături