{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Actirox | |
Material abraziv | Granulaţie ceramică | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Granulaţie | 36 | |
Suport de material abraziv | Fibră vulcanizată | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Metale neferoase; Oţel; Fontă | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc din fibră |
Cod articol | 566448 36 | |
EAN / GTIN | 4018875878637 | |
Număr producător | 787863 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc din fibră Actirox AF 799 (CER), ⌀ 125 mm, Granulaţie: 36
La cerere
În stoc
10.696 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
27,27 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
de la
50
Bucăți
22,72 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.498 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,40 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
de la
50
Bucăți
3,65 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 mm | 22,23 mm |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | <0,1 % |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Metale neferoase; Oţel; Fontă | Oţel |
Material abraziv | Granulaţie ceramică | Corindon normal (A) |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | A |
Tip produs | Disc din fibră | Disc din fibră |