{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Actirox | |
Material abraziv | Granulaţie mixtă ceramic-ZA cu strat abraziv (TOP SIZE) | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Granulaţie | 60 | |
Suport de material abraziv | Fibră vulcanizată | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
⌀ discurilor | 180 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Aluminiu; Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc din fibră |
Cod articol | 566444 60 | |
EAN / GTIN | 4018875585566 | |
Număr producător | 758556 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc din fibră Actirox AF 890 (CER), ⌀ 180 mm, Granulaţie: 60
La cerere
În stoc
646 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
50
Bucăți
5,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
446 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
0,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
50
Bucăți
0,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 mm | 22,23 mm |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | <0,1 % |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Aluminiu; Oţel | Oţel |
Material abraziv | Granulaţie mixtă ceramic-ZA cu strat abraziv (TOP SIZE) | Corindon normal (A) |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | A |
Tip produs | Disc din fibră | Disc din fibră |