{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură ZF714 | |
Material abraziv | Corindon de zirconiu (ZA) | |
Prescurtare pentru material abraziv | ZA | |
Granulaţie | 40 | |
Suport de material abraziv | Disc din fibră | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 13.300 min-1 | |
Tip produs | Disc din fibră |
Cod articol | 566430 40 | |
EAN / GTIN | 4018875381403 | |
Număr producător | 738140 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc din fibră ZF 714 corindon cu zirconiu (ZA) 40
La cerere
În stoc
2.214 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
0,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
50
Bucăți
0,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8.346 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
0,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
50
Bucăți
0,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Granulaţie | 40 | 40 |
Turaţie maximă | 13.300 min-1 | 13.300 min-1 |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | Oţel |
⌀ discurilor | 115 mm | 115 mm |
Material abraziv | Corindon de zirconiu (ZA) | Corindon normal (A) |
Prescurtare pentru material abraziv | ZA | A |
Suport de material abraziv | Disc din fibră | Fibră vulcanizată |