Disc din fibră din corindon normal (A) 36

Cod articol: 566410 36

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,54 € / buc.
  • de la 50 buc.
    0,46 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3.805 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel
  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 36
Suport de material abraziv Fibră vulcanizată
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 115 mm
Suport Sistem de schimbare rapidă Roloc™
⌀ găurii 22,23 mm
Recomandat pentru sistem comutare rapidă Roloc™
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 13.300 min-1
Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566410 36
EAN / GTIN 4045197681003
Număr producător 566410 36

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Fibră vulcan rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă gaură 22,23 mm şi fante în cruce.
Disc universal din fibră HOLEX pentru şlefuirea tuturor metalelor. Tip de granulă: Corindon normal (A).

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566650 / 566670. Pentru şlefuirea suprafeţelor nivelate sau arcuite cu flexibilitate mare.