Disc de şlefuit CC-GRIND-SOLID-DIAMOND D852

Cod articol: 566368 D852
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: D
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 5-15
  • Viteză periferică maximă: 40

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv D
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ găurii 22,23 mm
Unghi de aşezare recomandat 5-15 grad
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566368 D852
EAN / GTIN 4007220068380
Număr producător 4007220068380

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de rectificat CC-GRIND-SOLID DIAMOND, complet acoperit cu diamant liant galvanic.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea materialelor cu duritate foarte mare, precum titan, aliaje pe bază de nichel, fontă, carbură, ceramică și materiale compozite armate. Pentru prelucrarea suprafețelor și a muchiilor, prelucrare uşoară a cordoanelor de sudură și lucrări de debavurare. Inclusiv set flanșă de prindere Cod 566365.