Disc de şlefuit (CER) Purple Grain Double 36

Cod articol: 566358 36

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,66 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,05 € / buc.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel; Oţel
  • Unghi de aşezare recomandat: 5-15

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 125 mm
Granulaţie 36
⌀ găurii 22,23 mm
Disc purtător Disc suport din ţesătură din fibre de sticlă
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel; Oţel
Unghi de aşezare recomandat 5-15 grad
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566358 36
EAN / GTIN 4027497072354
Număr producător FY6M105012

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de şlefuit cu granule abrazive ceramice (CER) cu capacitate de autoascuţire şi cu disc-suport integrat ranforsat cu fibră de sticlă. Comportament agresiv de şlefuire al discului din fibră combinat cu silenţiozitate ridicată şi cu avantajul durabilităţii discului de şlefuire în evantai.
Benzi de şlefuit din 2 straturi care asigură o putere foarte mare de îndepărtare şi o durabilitate dublă.

Aplicaţie:

Utilizare pe suprafeţe şi pe muchii.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.