Roată şlefuitor în evantai M14 Material abraziv (A) / Ţesătură (A), ⌀ 125 mm×20 mm, Granulaţie: 150FINE

Cod articol: 566352 150FINE

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    30,72 € / buc.
  • de la 5 buc.
    25,60 € / buc.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Filet: M14
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel
  • Viteză periferică maximă: 30

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 150
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 125 mm
Lăţimea discului 20 mm
Filet M14
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel
Viteză periferică maximă 30 m/s
Tip produs Disc de polizor în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566352 150FINE
EAN / GTIN 4062406276836
Număr producător 566352 150FINE

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Lamele dispuse în evantai în jurul axei sculei. Cu prindere directă M14. Extrem de flexibil.
Combinaţie între pânză abrazivă (A) şi material abraziv(A).

Aplicaţie:

Pentru lucrări de şlefuire fină pe suprafeţe arcuite.