Disc de şlefuire în evantai (A) şlefuire fină 120

Cod articol: 566345 120

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,26 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,55 € / buc.
La cerere
În stoc
566 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: oblic
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Oxid de aluminiu (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 120
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei oblic
⌀ discurilor 125 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566345 120
EAN / GTIN 4045197722379

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc suport din fibre de sticlă cu strat din ţesătură abrazivă (3M 237AA Trizact™) cu suprafaţă piramidală fină din particule minerale minuscule din oxid de aluminiu.

Aplicaţie:

Special pentru înnobilarea suprafeţelor materialelor dure, greu de prelucrat, precum INOX, titan, oţeluri înalt aliate etc. Finisare de durată, reproductibilă şi durabilitate mărită în comparaţie cu discurile de şlefuire cu granulaţie asemănătoare. Turație Recomandată 2100 - 3000 min-1.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.