Disc de şlefuire în evantai Material abraziv / pânză 80MED

Cod articol: 566335 80MED

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,02 € / buc.
  • de la 2 buc.
    18,35 € / buc.
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Descrierea formei: oblic
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Comparaţie granulaţie 80
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Descrierea formei oblic
⌀ discurilor 125 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie recomandată 6.500 min-1
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566335 80MED
EAN / GTIN 4045197890399

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de şlefuire în evantai cu o combinaţie de pânză abrazivă (A) în formă de evantai de granulaţie 80 şi material abraziv (mediu). Rată foarte înaltă de îndepărtare şi finisare uniformă a suprafeţelor într-o singură etapă de lucru.

Aplicaţie:

Prelucrare WIG a cordonului de sudură, şlefuire pe suprafeţe şi pe contur, lucrări de devaburare. Turaţie recomandată 6500 min-1.