Disc de şlefuire în evantai pentru Al, POLIFAN-CURVE (A) 115X16 mm

Cod articol: 566327 115X16

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,36 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,80 € / buc.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor×lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: radial
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Aluminiu; Metale neferoase

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Prescurtare pentru material abraziv A
    Granulaţie 40
    Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
    Descrierea formei radial
    ⌀ discurilor 115 mm
    Lăţime la rază 14 mm
    Lăţimea discului 16 mm
    ⌀ găurii 22,23 mm
    Pentru raza cordonului de sudură de colţ > 8 mm
    Optimizat pentru piesa de prelucrat Aluminiu; Metale neferoase
    Viteză periferică maximă 80 m/s
    Tip produs Disc de şlefuire în evantai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 566327 115X16
    EAN / GTIN 4007220851968
    Număr producător 4007220851968

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Disc de şlefuire în evantai pentru prelucrarea dificilă a cordoanelor de sudură pe colţ. Forma constructivă radială cu dispunerea specială în evantai a lamelelor permite valorificarea optimă a materialului de şlefuire pe rază. Rată ridicată de îndepărtare a materialului, durabilitate mărită şi stabilitate mare a formei.
    SGP CURVE-ALU (A), granulaţie 40, pentru aluminiu şi metale neferoase, fără îmbâcsire şi fără reziduuri nedorite.

    Aplicaţie:

    Şlefuire precisă a geometriilor cu cordon de sudură pe colţ, teşire, debavurare.
    Versiune lată (L) pentru cordoane de sudură de colţ > 8 mm.