{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Granulaţie | 60 | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Descrierea formei | radial | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
Lăţime la rază | 11 mm | |
Lăţimea discului | 14 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru File raze | > 5 mm | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai |
Cod articol | 566325 115X14 | |
EAN / GTIN | 4007220827444 | |
Număr producător | 4007220827444 |