Disc de şlefuire în evantai special (ZA) cu ieşire a lamelelor în relief 40

Cod articol: 566295 40

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,72 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,93 € / buc.
La cerere
În stoc
812 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: Înclinat cu lamele proeminente
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv ZA
Granulaţie 40
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei Înclinat cu lamele proeminente
⌀ discurilor 125 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566295 40
EAN / GTIN 4045197720450
Număr producător 566295 40

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de şlefuire în evantai cu lamele extrem de proeminente (10 mm). Rată mare de îndepărtare a materialului şi durabilitate ridicată datorită corindonului cu zirconiu (ZA) aplicat pe ţesătura mixtă robustă. Cu strat de acoperire abraziv activ pentru şlefuire la rece.
  • Formă înclinată − pentru prelucrarea muchiilor / cordonului de sudură şi finisarea de suprafeţe rectificate plane cu unghi de aşezare 15−25°.

Aplicaţie:

Ideal pentru sarcini alternante de şlefuire pe suprafeţe şi pe contur şi pentru prelucrarea locurilor greu accesibile, cum ar fi în cazul şlefuirii cordoanelor de sudură pe colţ.