Disc de şlefuire în evantai (ZA special) disc din fibră de sticlă conic 80

Cod articol: 565570 80

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    5,01 € / buc.
La cerere
În stoc
371 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Descrierea formei: oblic
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel
  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv ZA
Granulaţie 80
Descrierea formei oblic
⌀ discurilor 125 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 565570 80
EAN / GTIN 9003171602449
Număr producător 160244

Descriere

Execuţie:

Disc de şlefuire în evantai cu capacitate de tăiere ridicată şi agresivă şi cu durabilitate inegalabilă. Corindon cu zirconiu special (ZA) cu strat de acoperire de răcire pe ţesătură de bumbac. Disc din fibră de sticlă.Pentru toate materialele. Densitate foarte mare a stratului de acoperire.
Disc de şlefuire în evantai cu corindon de zirconiu (ZA) cu strat de acoperire de răcire pe ţesătură de bumbac. Disc din fibră de sticlă. Pentru toate materialele. Densitate foarte mare a stratului de acoperire.