{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Corindon de zirconiu (ZA) | |
Prescurtare pentru material abraziv | ZA | |
Granulaţie | 40 | |
Acoperire abrazivă, răcoritoare | da | |
Suport de material abraziv | Ţesătură din bumbac | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Descrierea formei | oblic | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Disc purtător | Disc din fibre de sticlă | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai |
Cod articol | 565560 40 | |
EAN / GTIN | 9003171602296 | |
Număr producător | 160229 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc de şlefuire în evantai (ZA special) disc din fibră de sticlă conic, ⌀ 115 mm, Granulaţie: 40
La cerere
În stoc
863 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.218 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 mm | 22,23 mm |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | <0,1 % |
Granulaţie | 40 | 40 |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ discurilor | 115 mm | 115 mm |
Prescurtare pentru material abraziv | ZA | ZA |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai | Disc de şlefuire în evantai |