Disc de şlefuire tip evantai 769F, disc din fibră de sticlă conic 120

Cod articol: 565515 120

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,80 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,84 € / buc.
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Descrierea formei: oblic
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 120
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Descrierea formei oblic
⌀ discurilor 125 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 565515 120
EAN / GTIN 5902658113390
Număr producător 52011

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Granulaţie mixtă cu granulaţie ceramică cu formă precisă pentru pentru o performanţă de şlefuire ridicată şi durabilitate bună.

Aplicaţie:

Lucrări de şlefuire universale cu polizoare unghiulare performante.