Disc de şlefuire tip evantai 769F, disc din fibră de sticlă plat 120

Cod articol: 565511 120

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,80 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,84 € / buc.
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Descrierea formei: plat
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Granulaţie ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 120
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Descrierea formei plat
⌀ discurilor 125 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 565511 120
EAN / GTIN 5902658113369
Număr producător 52010

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Granulaţie mixtă cu granulaţie ceramică cu formă precisă pentru pentru o performanţă de şlefuire ridicată şi durabilitate bună.

Aplicaţie:

Lucrări de şlefuire universale cu polizoare unghiulare performante.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.