{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Granulaţie ceramică (CER) | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Granulaţie | 60 | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Descrierea formei | plat | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai |
Cod articol | 565510 60 | |
EAN / GTIN | 5902658113000 | |
Număr producător | 51992 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disc de şlefuire tip evantai 769F, disc din fibră de sticlă plat 60
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.573 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 mm | 22,23 mm |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | <0,1 % |
Descrierea formei | plat | plat |
Granulaţie | 60 | 60 |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | INOX |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | Ceramică |