Disc de şlefuire în evantai V2 Power, (CER), plan-oblic pentru INOX, ⌀ 125 mm, Granulaţie: 40

Cod articol: 565482 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,82 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,35 € / buc.
La cerere
În stoc
715 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: plan-oblic
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 40
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei plan-oblic
⌀ discurilor 125 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Disc purtător Disc din fibre de sticlă
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Identificare și clasificare

Cod articol 565482 40
EAN / GTIN 4027497394067
Număr producător A27441250401450
Producător LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Forma lamelară patentată, în formă de seceră şi dispunerea permit o densitate maximă a stratului pentru o rată excepţională de îndepărtare a materialului şi o durabilitate maximă.
Disc din fibră de sticlă pentru utilizare universală.
Putere de şlefuire maximă, granulaţie ceramică cu efect de autoascuţire. Fără vitrificare, respectiv supraîncălzire. Recomandat şi pentru şlefuirea muchiilor.

Aplicaţie:

Lucrări cu vibraţii minime şi durabilitate îndelungată.

Notă:

Discuri de şlefuire în evantai SLTflex fără discuri de sprijin pentru o şlefuire moale, pentru prelucrarea cusăturilor de colţ etc. începând cu Cod 566300.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături